Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pol+nyomó mélybronz GT44919 - 775559

MásolásMásolás
Legrand - Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pol+nyomó mélybronz GT44919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - kulcs

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067755598

Sonepar cikkszám

GT44919

Gyártói cikkszám

775559

Gyártói típuskód

Galea Life 775559

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

kulcs

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bronz

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarral

Szövegmező / írási felület:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP2X

Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pol+nyomó mélybronz