Legrand - Redőnykapcsoló sülly kulcsos 2pól. váltókapcsoló GT27061 - 775851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27061
Gyártói cikkszám
775851
Gyártói típuskód
Galea Life 775851
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
6 AX