Legrand - Redőnynyomó sülly elefántcsont SN008811 - 752230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970464682
Sonepar cikkszám
SN008811
Gyártói cikkszám
752230
Gyártói típuskód
Valena Life 752230
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
6 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
74.7 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
74.7 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
39 mm
Beépítési mélység:
27 mm