Legrand - Redőnynyomó sülly fekete SX078588 - 756330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414972240833
Sonepar cikkszám
SX078588
Gyártói cikkszám
756330
Gyártói típuskód
Valena Life 756330
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
6 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20