Legrand - Redőnynyomó sülly G08845 - 775814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067758144
Sonepar cikkszám
G08845
Gyártói cikkszám
775814
Gyártói típuskód
Galea Life 775814
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
61 mm
Beépítési mélység:
38 mm