Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Relé 4 csatornás My Home 2M Céliane IP20 GT61938 - 003844

MásolásMásolás
Legrand - Relé 4 csatornás My Home 2M Céliane IP20 GT61938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61938

Gyártói cikkszám

003844

Gyártói típuskód

Céliane 003844

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

4

Névleges áram:

6 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Max. kapcsolási teljesítmény:

1400 W

Névleges feszültség:

240-0 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

2

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Relé 4 csatornás My Home 2M Céliane