Legrand - Relé elektromos ajtózárhoz My Home Céliane IP30 GT63449 - 063441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060634414
Sonepar cikkszám
GT63449
Gyártói cikkszám
063441
Gyártói típuskód
Céliane 063441
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
3
Névleges áram:
0.25 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
1
Max. kapcsolóáram:
4 A
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
4
Modulos bővítési lehetőség:
Nem