Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rex600Plus lépcsőházi automata 230V 1Z SN057388 - 049783

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rex600Plus lépcsőházi automata 230V 1Z SN057388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Funkció - egyéb

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

  • Kapcsolási mód - 3-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060497835

Sonepar cikkszám

SN057388

Gyártói cikkszám

049783

Gyártói típuskód

Rex600Plus 049783

Szerelési mód:

falon kívüli

Funkció:

egyéb

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Kapcsolási mód:

3-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

egyéb

Utánkapcsolás:

nincs

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

3

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Beépítési mélység:

34 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Rex600Plus lépcsőházi automata 230V 1Z