Legrand - Réz gyűjtősín tartó egymás melletti 400A SN144932 - 339901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 435 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144932
Gyártói cikkszám
339901
Gyártói típuskód
XL3 S 339901
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
435 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
40 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
737
Réz gyűjtősín tartó egymás melletti 400A