Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Réz gyűjtősín tartó ferde 800A SX102502 - 339906

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Réz gyűjtősín tartó ferde 800A SX102502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971002968

Sonepar cikkszám

SX102502

Gyártói cikkszám

339906

Gyártói típuskód

339906

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

600 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Réz gyűjtősín tartó ferde 800A