Legrand - Réz sín 100x5mm merev, lapos gyűjtősín G41344 - 037446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 100 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374464
Sonepar cikkszám
G41344
Gyártói cikkszám
037446
Gyártói típuskód
Lexic 037446
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
100 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
1050 A
Réz sín 100x5mm merev, lapos gyűjtősín