Legrand - Réz sín 18x5mm merev, lapos gyűjtősín G50589 - 037434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 4 mm
Hosszúság - 990 mm
Magasság - 18 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374341
Sonepar cikkszám
G50589
Gyártói cikkszám
037434
Gyártói típuskód
Lexic 037434
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
4 mm
Hosszúság:
990 mm
Magasság:
18 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
200 A
Réz sín 18x5mm merev, lapos gyűjtősín