Legrand - Réz sín 25x5mm merev gyűjtősín G2953 - 037418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 25 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374181
Sonepar cikkszám
G2953
Gyártói cikkszám
037418
Gyártói típuskód
Lexic 037418
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
270 A
Réz sín 25x5mm merev gyűjtősín