Legrand - Réz sín 63x5mm merev gyűjtősín G21244 - 037441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 1750 mm
Magasság - 63 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374419
Sonepar cikkszám
G21244
Gyártói cikkszám
037441
Gyártói típuskód
Lexic 037441
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
1750 mm
Magasság:
63 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
700 A
Réz sín 63x5mm merev gyűjtősín