Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Réz sín 75x5mm merev lapos gyűjtősín 950A GT25668 - 037459

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Réz sín 75x5mm merev lapos gyűjtősín 950A GT25668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 6.5 mm

  • Hosszúság - 1750 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25668

Gyártói cikkszám

037459

Gyártói típuskód

Lexic 037459

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

6.5 mm

Hosszúság:

1750 mm

Magasság:

10.5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

850 A

Réz sín 75x5mm merev lapos gyűjtősín 950A