Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Réz sín 80x5mm merev gyűjtősín 900A G32521 - 037443

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Réz sín  80x5mm merev gyűjtősín 900A G32521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 5 mm

  • Hosszúság - 1750 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060374433

Sonepar cikkszám

G32521

Gyártói cikkszám

037443

Gyártói típuskód

Lexic 037443

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

5 mm

Hosszúság:

1750 mm

Magasság:

80 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

900 A

Réz sín 80x5mm merev gyűjtősín 900A