Legrand - Réz sín leágazó 7 furattal G2915 - 037405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 11.5 mm
Hosszúság - 62.5 mm
Magasság - 29 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060374051
Sonepar cikkszám
G2915
Gyártói cikkszám
037405
Gyártói típuskód
Lexic 037405
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
11.5 mm
Hosszúság:
62.5 mm
Magasság:
29 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Réz sín leágazó 7 furattal