Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RFID olvasó töltőállomásokhoz SX069082 - 059059

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - RFID olvasó töltőállomásokhoz SX069082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - chipkártya

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970955777

Sonepar cikkszám

SX069082

Gyártói cikkszám

059059

Gyártói típuskód

059059

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

chipkártya

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Szín:

egyéb

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Busz-csatolással:

Igen

Kommunikációs kit – RFID olvasó RFID rendszer (azonosítás RFID kártyával, beépített RFID olvasó) csak fém töltőállomások esetén kommunikációs modullal együtt kat. szám 0 590 56 1 kártyával az aktiváláshoz További ISO formátumú MIFARE technológiával m