Legrand - RGB LED fényerőszabályzó, 1 zónához, 2 modulos, fehér SN120600 - 078403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működtetés módja - érintőgomb
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Terhelés fajtája - egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060784034
Sonepar cikkszám
SN120600
Gyártói cikkszám
078403
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078403
Működtetés módja:
érintőgomb
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Terhelés fajtája:
egyéb
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
43.1 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
16-16 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm