Legrand - RJ45 Cat. 6 FTP lapos vezetékkel 1 modulos visszahúzható szett SX069056 - 054035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - beépített
Alak - egyéb
Szín - szürke
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970339263
Sonepar cikkszám
SX069056
Gyártói cikkszám
054035
Gyártói típuskód
054035
Kivitel:
beépített
Alak:
egyéb
Szín:
szürke
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
1
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
58 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
RJ45 Cat. 6 FTP lapos vezetékkel 1 modulos visszahúzható szett