Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - RJ45 Keystone port Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 250Mhz 1Gigabit SN096248 - 033181

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - RJ45 Keystone port Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 250Mhz 1Gigabit SN096248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6

  • Szín - fekete

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060331818

Sonepar cikkszám

SN096248

Gyártói cikkszám

033181

Gyártói típuskód

033181

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6

Szín:

fekete

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatornabeépítés:

Nem

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

alapelem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

nincs

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

18 mm

Készülék magassága:

27 mm

Készülék mélysége:

30 mm

RJ45 Keystone port Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS2 gyorscsatlakozós 180° 250Mhz 1Gigabit