Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rogowski tekercs 1600A SX073800 - ROG1600M2

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rogowski tekercs 1600A SX073800

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Nyílásátmérő - 100 mm

  • Csapó rögzítés - Igen

  • Érintésvédelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032826514937

Sonepar cikkszám

SX073800

Gyártói cikkszám

ROG1600M2

Gyártói típuskód

ROG1600M2

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1600 A

Nyílásátmérő:

100 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Primer bemenetek száma:

1

Rogowski tekercs 1600A