Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rogowski tekercs 630A SX073803 - ROG630M2

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rogowski tekercs 630A SX073803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 630 A

  • Nyílásátmérő - 50 mm

  • Csapó rögzítés - Igen

  • Érintésvédelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032826514920

Sonepar cikkszám

SX073803

Gyártói cikkszám

ROG630M2

Gyártói típuskód

ROG630M2

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

630 A

Nyílásátmérő:

50 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Primer bemenetek száma:

1

Rogowski tekercs 630A