Legrand - Rögz.elem 10W-os tápegységhez 40x12,5mm + 80x12,5mm csat-hoz SN054860 - 019093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345905
Sonepar cikkszám
SN054860
Gyártói cikkszám
019093
Gyártói típuskód
019093
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
Rögz.elem 10W-os tápegységhez 40x12,5mm + 80x12,5mm csat-hoz