Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rögz.elem 35/60W-os tápegys-hez 40x12,5mm/80x12,5mm csat-hoz SN054861 - 019094

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Rögz.elem 35/60W-os tápegys-hez 40x12,5mm/80x12,5mm csat-hoz SN054861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970345936

Sonepar cikkszám

SN054861

Gyártói cikkszám

019094

Gyártói típuskód

019094

Padlószegély csatorna magassága:

12.5 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Dekoráció:

nincs

Készülékegységek száma:

1

Szerelvény szerelési módja:

normál

Rögz.elem 35/60W-os tápegys-hez 40x12,5mm/80x12,5mm csat-hoz