Legrand - Rögzítési kiegészítő bepattintható kábelcsatornához alumínium, DLP Soluclip SN100074 - 603858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 0 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038582
Sonepar cikkszám
SN100074
Gyártói cikkszám
603858
Gyártói típuskód
Soluclip 603858
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
0 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám:
0
Rögzítési kiegészítő bepattintható kábelcsatornához alumínium, DLP Soluclip