Legrand - Rögzítő keret sarkokba való telepítéshez (0489 33) IP41 SN055114 - 048972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - falon kívüli keret
Egységek száma - 1
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060489724
Sonepar cikkszám
SN055114
Gyártói cikkszám
048972
Gyártói típuskód
048972
Összeállítás:
falon kívüli keret
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP41
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítő keret sarkokba való telepítéshez (0489 33)