Legrand - Rögzítőelem tápegység sülly szereléshez (10W, 35W, 60W) SN054862 - 019096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345967
Sonepar cikkszám
SN054862
Gyártói cikkszám
019096
Gyártói típuskód
019096
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
normál
Rögzítőelem tápegység sülly szereléshez (10W, 35W, 60W)