Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rögzítőkeret 1m, 080010-hez, fehér SN014853 - 080290

MásolásMásolás
Legrand - Rögzítőkeret 1m, 080010-hez, fehér SN014853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - csappantyús rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060802905

Sonepar cikkszám

SN014853

Gyártói cikkszám

080290

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080290

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

csappantyús rögzítés

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Rögzítőkeret 1m, 080010-hez, fehér