Legrand - Rögzítőkészlet süllyesztett beszereléshez, Gipszkarton falba történő beszereléshez IP20 SX070255 - 401724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - műanyag
Szélesség - 120 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970417541
Sonepar cikkszám
SX070255
Gyártói cikkszám
401724
Gyártói típuskód
401724
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
műanyag
Szélesség:
120 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Rögzítőkészlet süllyesztett beszereléshez, Gipszkarton falba történő beszereléshez IP20