Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rögzítőperem 1x1mod GT41084 - 080250

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Szerelési irány - függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060802509

Sonepar cikkszám

GT41084

Gyártói cikkszám

080250

Gyártói típuskód

Céliane/Program Mosaic 080250

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelési irány:

függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Rögzítés módja:

csavarral

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

fém

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Rögzítőperem 1x1mod