Legrand - Rögzítőperem 2x10mod vízszintes kerethez 2 sor GT44936 - 080268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 10
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802684
Sonepar cikkszám
GT44936
Gyártói cikkszám
080268
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080268
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott