Legrand - Rögzítőperem 3mod GT62946 - 080213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802134
Sonepar cikkszám
GT62946
Gyártói cikkszám
080213
Gyártói típuskód
Céliane/Program Mosaic 080213
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Igen
Csavarokkal:
Igen
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen