Legrand - Rögzítőperem 3mod kerethez GT44222 - 080259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802592
Sonepar cikkszám
GT44222
Gyártói cikkszám
080259
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080259
Kivitel:
süllyesztett
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Rögzítés módja:
csavarral
Szeggel:
Nem
Modulbetétek szerelési módja:
elöl
Beépíthető dobozzal:
Nem
Csavarokkal:
Nem
Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
35mm-es DIN sínekhez alkalmas:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott