Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Rögzítőperem LED-es 2x2mod függőleges kerethez 0,03W SN005757 - 080257

MásolásMásolás
Legrand - Rögzítőperem LED-es 2x2mod  függőleges kerethez 0,03W SN005757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - süllyesztett

  • Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Függőleges modulok száma (modulos építési módnál) - 5

  • Rögzítés módja - csavarral

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060802578

Sonepar cikkszám

SN005757

Gyártói cikkszám

080257

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080257

Kivitel:

süllyesztett

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelési irány:

függőleges

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

5

Rögzítés módja:

csavarral

Szeggel:

Nem

Modulbetétek szerelési módja:

elöl

Beépíthető dobozzal:

Nem

Csavarokkal:

Nem

Kerek 60 mm-es beépítő dobozba való beszerelésre alkalmas:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

35mm-es DIN sínekhez alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Rögzítőperem LED-es 2x2mod függőleges kerethez 0,03W