Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 12/18 modulos fém fedélhez SN112703 - 088046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - rozsdamentes acél
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112703
Gyártói cikkszám
088046
Gyártói típuskód
088046
Szín:
rozsdamentes acél
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Fedlap hossza:
248 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél