Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 12/18 modulos perem nélküli padlódobozhoz SN139854 - 088146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - rozsdamentes acél
Alkalmazás - padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756220
Sonepar cikkszám
SN139854
Gyártói cikkszám
088146
Gyártói típuskód
088146
Szín:
rozsdamentes acél
Alkalmazás:
padló feletti doboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Fedlap hossza:
257 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőhöz:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél