Legrand - Rozsdamentes acél burkolat, 12/20 modulos kerek padlódobozhoz SX102793 - 088144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756183
Sonepar cikkszám
SX102793
Gyártói cikkszám
088144
Gyártói típuskód
088144
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
ezüst
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
182 mm
Legkisebb beépítési mélység:
7.15 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Beépítési méret hosszúsága:
190 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső hossz:
188.5 mm
Ház felületvédelme:
egyéb
Külső szélesség:
180.5 mm