Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 16/24 modulos fém fedélhez SX102782 - 088047

MásolásMásolás
Legrand - Rozsdamentes acél burkolat 16/24 modulos fém fedélhez SX102782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Alkalmazás - padló feletti doboz

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Beszerelési technika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970755452

Sonepar cikkszám

SX102782

Gyártói cikkszám

088047

Gyártói típuskód

088047

Szín:

rozsdamentes acél

Alkalmazás:

padló feletti doboz

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Fedlap hossza:

248 mm

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Vaklemez:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőhöz:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél burkolat 16/24 modulos fém fedélhez