Legrand - Rozsdamentes acél fedél 12/18 modulos standard padlódobozhoz, max. 8mm burkolattal SN112701 - 088004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112701
Gyártói cikkszám
088004
Gyártói típuskód
088004
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Szín:
szürke
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret szélessége:
219 mm
Legkisebb beépítési mélység:
68 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
8 mm
Beépítési méret hosszúsága:
264 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Külső hossz:
286 mm
Külső szélesség:
241 mm