Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rozsdamentes acél fedél 16/24 modulos standard padlódobozhoz, max. 8mm burkolattal SN115596 - 088005

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 1

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970754981

Sonepar cikkszám

SN115596

Gyártói cikkszám

088005

Gyártói típuskód

088005

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

1

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Szín:

szürke

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret szélessége:

264 mm

Legkisebb beépítési mélység:

68 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

8 mm

Beépítési méret hosszúsága:

264 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

Külső hossz:

286 mm

Külső szélesség:

286 mm

Rozsdamentes acél fedél 16/24 modulos standard padlódobozhoz, max. 8mm burkolattal