Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Rozsdamentes acél fedél, csökkentett magasságú padlódobozhoz SN116335 - 088072

MásolásMásolás
Legrand - Rozsdamentes acél fedél, csökkentett magasságú padlódobozhoz SN116335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Szerelvénydobozok száma - 0

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Nem

  • Szín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970330321

Sonepar cikkszám

SN116335

Gyártói cikkszám

088072

Gyártói típuskód

088072

Fedél kivitel:

négyszögletű

Szerelvénydobozok száma:

0

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Szín:

ezüst

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Legkisebb beépítési mélység:

0 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

0 mm

Beépítési méret hosszúsága:

203 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Alkalmas padló alatti csatornához:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

Külső hossz:

203 mm

Külső szélesség:

244 mm

Rozsdamentes acél fedél, csökkentett magasságú padlódobozhoz