Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 150 hőkioldó relé 110-150A nem diff. IP30 SX071611 - 416765

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - RTX3 150 hőkioldó relé 110-150A nem diff. IP30 SX071611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 110-150 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407238

Sonepar cikkszám

SX071611

Gyártói cikkszám

416765

Gyártói típuskód

CTX3 416765

Beállítható áramtartomány:

110-150 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 150 hőkioldó relé 110-150A nem diff. IP30