Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 40 hőkioldó relé 0,25-0,4A nem diff. SX071541 - 416642

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - RTX3 40 hőkioldó relé 0,25-0,4A nem diff. SX071541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.25-0.4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970405531

Sonepar cikkszám

SX071541

Gyártói cikkszám

416642

Gyártói típuskód

CTX3 416642

Beállítható áramtartomány:

0.25-0.4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 40 hőkioldó relé 0,25-0,4A nem diff.