Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 65 hőkioldó relé 9-13A nem diff. IP30 SX071572 - 416683

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - RTX3 65 hőkioldó relé 9-13A nem diff. IP30 SX071572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 9-13 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970406279

Sonepar cikkszám

SX071572

Gyártói cikkszám

416683

Gyártói típuskód

CTX3 416683

Beállítható áramtartomány:

9-13 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 65 hőkioldó relé 9-13A nem diff. IP30