Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - RTX3 800 hőkioldó relé 520-800A diff. IP30 SX071631 - 416795

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - RTX3 800 hőkioldó relé 520-800A diff. IP30 SX071631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 520-800 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970407511

Sonepar cikkszám

SX071631

Gyártói cikkszám

416795

Gyártói típuskód

CTX3 416795

Beállítható áramtartomány:

520-800 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

RTX3 800 hőkioldó relé 520-800A diff. IP30