Legrand - RTX3 Mini hőkioldó relé 0,25-0,4A SX071714 - 417082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.25-0.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970407863
Sonepar cikkszám
SX071714
Gyártói cikkszám
417082
Gyártói típuskód
CTX3 417082
Beállítható áramtartomány:
0.25-0.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
RTX3 Mini hőkioldó relé 0,25-0,4A