Legrand - RTX3 Mini hőkioldó relé 0,4-0,63A SX071715 - 417083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.4-0.63 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970407887
Sonepar cikkszám
SX071715
Gyártói cikkszám
417083
Gyártói típuskód
CTX3 417083
Beállítható áramtartomány:
0.4-0.63 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
RTX3 Mini hőkioldó relé 0,4-0,63A