Legrand - RTX3 Mini hőkioldó relé 7-10A SX071721 - 417091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970408044
Sonepar cikkszám
SX071721
Gyártói cikkszám
417091
Gyártói típuskód
CTX3 417091
Beállítható áramtartomány:
7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
RTX3 Mini hőkioldó relé 7-10A