Legrand - Sárgaréz burkolat, 16/24 modulos perem nélküli padlódobozhoz SX102796 - 088150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 0
Ház anyaga - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Szín - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970756305
Sonepar cikkszám
SX102796
Gyártói cikkszám
088150
Gyártói típuskód
088150
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
0
Ház anyaga:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Szín:
sárgaréz
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Alkalmas padló alatti csatornához:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső hossz:
257 mm
Külső szélesség:
208 mm
Sárgaréz burkolat, 16/24 modulos perem nélküli padlódobozhoz